Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen, weiß-schwarz - 10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-54/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     54/60
EAN/GTIN:
     4250669450500
Suchbegriffe:
CE-Etikett

CE-Kennzeichnung

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 10 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: CE-Zeichen
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10.00 mm
Gewicht:
0.00003 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinenschild, Typenschild, Gerätekennzeichnung, Maschinenkennzeichnung, CE-Zeichen, EG-Konformitätszeichen, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 26,96*
€ 32,08
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 26,50*
€ 31,54
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 25,52*
€ 30,37
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 24,75*
€ 29,45
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 24,03*
€ 28,60
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 19,51*
€ 23,22
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
54/65
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.