Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA 28, Indoor - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55201/02
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA28-J/12-4.0
EAN/GTIN:
     4251021103805
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Gurtpfosten aus widerstandsfähigem PVC mit ausziehbarem Gewebeband für den Innenbereich.

Pfostenfarbe: schwarz, Gurtfarbe: gelb

Eigenschaften:
  • schwarzer Gussfuß mit Kunststoffabdeckung
  • Gurt aus hochstabilem Polyester (stufenlos ausziehbar)
  • Mit Aufrollautomatik und Panikverschluss
Technische Daten:
  • Gurtlänge pro Pfosten: 4,0 m, Gurtbreite: 50 mm
  • Pfosten: 65 mm Durchmesser, Höhe inklusive Fuß: ca. 1000 mm
  • Fußplatte: 350 mm Durchmesser
  • Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Gewicht:
9.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Kettenpfosten, Sicherheitsmarkierungen, Warnmarkierung, Absperrpfosten, u., Absperr-Stilpoller, Indoor, GLA, 28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 126,31*
Lager 904
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 169,71*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLA 28-J/01-4,0
ab € 97,99*
Ähnlich
R. Scholz
GLA 28-J/03-4,0
ab € 98,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.