Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten "ALA", Gurtlänge = 4 m, für Innen- und Außenbereich - 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55301/02
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     ALA20-3,0-0130
EAN/GTIN:
     4251021123735
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Einfacher Gurtpfosten aus lackiertem Metall für den Innen- und Außenbereich.

Pfostenfarbe: rot, Gurtfarbe: rot/weiß

Eigenschaften:
  • Fuß mit integriertem Geinde zur schnellen, einfachen Montage
  • Gurte aus hochstabilem Polyester
  • Mit Aufrollautomatik, stufenlos ausziehbar
  • Mit Panikverschluss
Technische Daten:
  • Gurtlänge pro Pfosten: 4 m, Gurtbreite: 50 mm
  • Pfosten: 65 mm Durchmesser, Höhe inklusive Fuß: ca. 1000 mm
  • Fußplatte: 350 mm Durchmesser
  • Gewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Gewicht:
10.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Kettenpfosten, Sicherheitsmarkierungen, Warnmarkierung, Absperrpfosten, u., Absperrpoller, ALA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,49*
€ 86,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 87,03*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 74,68*
€ 93,48*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 95,49*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 98,54*
€ 122,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,35*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,02*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 53,06*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,12*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,72*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,34*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.