| |
|
| Artikel-Nr.: 904-554/66 Herst.-Nr.: 554/66 EAN/GTIN: 4250669451156 |
| |
|
| | |
| Verpackungskennzeichnung UN zum Selbstbeschriften Verpackungskennzeichnung UN zum Selbstbeschriften, 50 x 140 mm Das rechteckige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit weißer Lichtkante, sowie einen weißen Grund. Auf der linken Seite steht in schwarzer Schrift: "UN". Rechts daneben befindet sich genügend Platz zum Selbstbeschriften. Material: Als Zubehör empfehlen wir Dykem Brite-Mark®, einen Allzweckmarker, der auf fast jedem Untergrund schreibt, nicht verblasst und so gut wie keine nachlassende Farbdeckkraft hat. Ideal zur permanenten Kennzeichnung. Die Kennzeichnungspflichten für den internationalen Transport haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Damit Sie richtig kennzeichnen, finden Sie bei uns die aktuellen Zeichen nach den internationalen Normen. Für umweltgefährdende Güter auf allen Transportwegen ist die Kennzeichnung verpflichtend. Bitte beachten Sie: Die Kennzeichnung für gefährliche Güter beim Transport auf dem Seeweg oder als Luftfracht ist verpflichtend. Je nach Richtlinie existieren Übergangsfristen für die Verwendung der bisherigen Symbole und Kennzeichnungen.Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Gewicht: | 0.00203 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un, UN, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Kennzeichnung, Gefahrengutkennzeichnung, ADR, GGVSEB, Gefahrnummer, Selbstbeschriftung |
| | |
| |