Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber: UN 1202 - Heizöl und Diesel - 140x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-554/67
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     554/67
EAN/GTIN:
     4250669451163
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Verpackungskennzeichnung für Heizöl und Diesel UN 1202

Verpackungskennzeichnung für Heizöl und Diesel UN 1202, 50 x 140 mm

Das rechteckige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit weißer Lichtkante, sowie einen weißen Grund. Auf der linken Seite steht in schwarzer Schrift: "UN". Rechts daneben steht in schwarz UN-Nummer: "1202".

Material:
  • Folie selbstklebend
Die Kennzeichnungspflichten für den internationalen Transport haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Damit Sie richtig kennzeichnen, finden Sie bei uns die aktuellen Zeichen nach den internationalen Normen. Für umweltgefährdende Güter auf allen Transportwegen ist die Kennzeichnung verpflichtend.

Bitte beachten Sie: Die Kennzeichnung für gefährliche Güter beim Transport auf dem Seeweg oder als Luftfracht ist verpflichtend. Je nach Richtlinie existieren Übergangsfristen für die Verwendung der bisherigen Symbole und Kennzeichnungen.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.

Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
140.00 mm
Gewicht:
0.00203 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten UN, ghs-etikett heizöl, ghs etiketten, gefahrgut-aufkleber un 1202, UN, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Kennzeichnung, Gefahrengutkennzeichnung, ADR, GGVSEB, Gefahrnummer, 1202, Diesel, Heizöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
554/97
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.