Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette, GLW 45, Gurtband = 2,3 m - 100x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55401/02.01
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLW45-J/03-2.3
EAN/GTIN:
     4251021115549
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Technische Daten:

  • Material Gehäuse: Metall
  • Farbe Gehäuse: schwarz
  • Länge Gurtband: max. 2,3 m
  • Breite Gurtband: 50 mm
  • Farbe Gurtband: schwarz
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Gehäusemaß zzgl. Gurtendstück: 120 x 100 x 75 mm (H x B x T)
  • Anbringung: Schraubmontage - auf Anfrage auch magnetisch
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Sicherheitsmarkierungen, Warnmarkierung, Absperrpfosten, Absperrsysteme, Absperrpoller, Gurtpfosten, Gurt-Wandeinheit, GLW, 45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,49*
€ 96,07*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 97,34*
€ 125,47*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-J/01-2,3
ab € 74,01*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-J/12-2,3
ab € 74,42*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-J/13-2,3
ab € 73,92*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-A/03-2,3
ab € 74,55*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-A/01-2,3
ab € 74,08*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-A/12-2,3
ab € 74,59*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-A/17-2,3
ab € 74,26*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 45-A/13-2,3
ab € 74,21*
Ähnlich
Guidesystems
SCHOLZ GLW 45-J-17-2,3
ab € 89,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.