Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtwandkassette
>
Artikel
Gurt-Wandkassette, GLW 45, Gurtband = 2,3 m - 100x120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-55401/02.04
Hersteller:
RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
GLW45-J/13-2.3
EAN/GTIN:
4251021115624
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Technische Daten:
Material Gehäuse: Metall
Farbe Gehäuse: schwarz
Länge Gurtband: max. 2,3 m
Breite Gurtband: 50 mm
Farbe Gurtband: rot/weiß
Gewicht: 0,7 kg
Gehäusemaß zzgl. Gurtendstück: 120 x 100 x 75 mm (H x B x T)
Anbringung: Schraubmontage - auf Anfrage auch magnetisch
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Absperrpfosten / Kettenständer / Gurtpfosten
>
Gurtpfosten und Wandkassetten
>
Gurt-Wandkassette, GLW 45, Gurtband = 2,3 m
... >
Infektionsschutz
>
Abstand halten, Abstandsprodukte
>
Gurt-Wandkassette, GLW 45, Gurtband = 2,3 m
Weitere Suchbegriffe:
gurtkassette rot/weiß
,
gurtkassette
,
rs-guidesystems gurtkassette
,
Sicherheitsmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Absperrpfosten
,
Absperrsysteme
,
Absperrpoller
,
Gurtpfosten
,
Gurt-Wandeinheit
,
GLW
,
45
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,08*
€ 96,13*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 98,19*
€ 125,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452888-YY schwarz schwarz
R. Scholz
GLW 45-J/03-2,3
ab € 74,28*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452890-YY rot schwarz
R. Scholz
GLW 45-J/01-2,3
ab € 73,87*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452892-YY schwarz gelb
R. Scholz
GLW 45-J/12-2,3
ab € 73,99*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452901-YY grau schwarz
R. Scholz
GLW 45-A/03-2,3
ab € 74,31*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452903-YY grau rot
R. Scholz
GLW 45-A/01-2,3
ab € 73,89*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452905-YY grau gelb
R. Scholz
GLW 45-A/12-2,3
ab € 74,32*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452910-YY schwarz \/ gelb diagonal gestreift grau
R. Scholz
GLW 45-A/17-2,3
ab € 73,90*
Ähnlich
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452911-YY grau rot \/ weiß diagonal gestreift
R. Scholz
GLW 45-A/13-2,3
ab € 73,90*
Ähnlich
Wandmontage RS-Guidesystems GLW, Gurtbreite 50 mm, Gurtauszug 2,3 m
Guidesystems
SCHOLZ GLW 45-J-17-2,3
ab € 84,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen