Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtwandkassette
>
Artikel
Gurt-Wandkassette, GLW 25, Gurtband = 4 m - 100x120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
904-55404/04.04
Hersteller:
RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
GLW25-D/13-4.0
EAN/GTIN:
4251021113828
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurt-Wandkassette, GLW 25
Technische Daten:
Material Gehäuse: Metall
Farbe Gehäuse: rot
Länge Gurtband: max. 4 m
Breite Gurtband: 50 mm
Farbe Gurtband: rot/weiß
Gewicht: 0,7 kg
Gehäusemaß zzgl. Gurtendstück: 120 x 100 x 75 mm (H x B x T)
Anbringung: Schraubmontage - auf Anfrage auch magnetisch
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Absperrpfosten / Kettenständer / Gurtpfosten
>
Gurtpfosten und Wandkassetten
>
Gurt-Wandkassette, GLW 25, Gurtband = 4 m
Weitere Suchbegriffe:
gurtkassette rot/weiß
,
gurtkassette
,
rs-guidesystems gurtkassette
,
Kettenpfosten
,
Sicherheitsmarkierungen
,
Warnmarkierung
,
Absperrpfosten
,
Absperrsysteme
,
Absperrpoller
,
Gurtpfosten
,
Gurt-Wandeinheit
,
GLW
,
25
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,42*
€ 93,26*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 104,06*
€ 128,86*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 135,28*
€ 165,73*
Lager 703
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 190,93*
Lager 114
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 192,75*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 904
Versand:
Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 904
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, für Sicherheits-Gurtpfosten, Edelstahl, 2 Bohrungen
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,21*
Zubehör
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, für Wandkassette, Magnetbefestigung, schwarz, Kunststoff
R. Scholz
GLZM 3-074
ab € 19,25*
Zubehör
RS-GUIDESYSTEMS Wandclip, zum Einhängen des 50mm-Gurtes, schwarz, Kunststoff
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen