|  |
 |
| Artikel-Nr.: 904-570/60 Herst.-Nr.: 570/60 EAN/GTIN: 4250669451941 |
| |
|
|  |  |
 | Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe Verpackungskennzeichnung Entzündbare flüssige Stoffe, Seitenlänge 30 mm Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit roter Lichtkante, sowie einen roten Grund. In der oberen Hälfe des Schildes ist eine schwarze Flamme zu sehen. In der unteren Spitze der Raute befindet sich eine schwarze 3. Material: Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer. Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung. Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0. Weitere Informationen:  |  | H�he: | 30.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00029 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, Entzündbare, flüssige, Stoffe |
|  |  |
| |