Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, Klasse 4.3 - Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln (b./sch.) - 100x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-573/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     573/61
EAN/GTIN:
     4250669452160
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Dangerous When ...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Stoffe ...
Gefahrgutklasse 4.3
gefahrgut-etiketten dangerous when ...
Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 4 - Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Verpackungskennzeichnung Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Seitenlänge 100 mm

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung und einen blauen Grund, sowie eine Lichtkante in blau. In der oberen Hälfe des Schildes ist eine schwarze Flamme zu sehen. In der unteren Spitze der Raute befindet sich eine schwarze 4.

Material:
  • Folie selbstklebend
Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer.
Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00228 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, Stoffe, wasserentzündlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.