Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen in verschiedenen Größen - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5760/90
Hersteller:
     Carl Turck
Herst.-Nr.:
     70901131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschelle
Befestigungsmaterial
Schilderschelle
Pfostenschelle

Rohrschelle zur Pfostenmontage von Schildern

Eigenschaften:

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Für Rohrpfosten Ø 60 mm
  • Lochabstand: 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
1.41000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Befestigungsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Turck
70901500
ab € 7,59*
Ähnlich
Carl Turck
70901011
ab € 5,86*
Ähnlich
Carl Turck
70901041
ab € 10,01*
Ähnlich
Carl Turck
70901071
ab € 12,42*
Ähnlich
Carl Turck
70901101
ab € 13,71*
Ähnlich
Carl Turck
70901161
ab € 6,04*
Ähnlich
Carl Turck
70901191
ab € 12,52*
Ähnlich
Carl Turck
70901221
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.