Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkverbotsschild, Privatgrundstück!, 300x400mm, Alu geprägt - 400x300x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-597/02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     597/02
EAN/GTIN:
     4250669453495
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Parkplatzkennzeichnung Privatgrundstück

Parkplatzkennzeichnung Privatgrundstück, 300 x 400 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund, zudem wird das Schild von einem roten Rand und einer weißen Lichtkante umgeben. In der oberen Hälfte des Schildes steht in schwarzer Schrift der Text: "Privatgrundstück! Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt" geschrieben. Darunter ist das Piktogramm eines Abschleppers, welcher gerade ein Fahrzeug abschleppt, zu sehen.

Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Parkplatzkennzeichnung von Schilder Klar!
Kennzeichnen Sie Parkplätze beispielsweise auf einem Firmengelände durch Parkschilder für Besucher, Kunden sowie als Behindertenparkplatz oder Geschäftsleitung. Markieren Sie Haltverbote und Parkverbote durch Parkverbotsschilder auf Wunsch auch mit Zusatztexten (z.B. "Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt") oder zusätzlichen Parkplatzmarkierungen.

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
St�rke:
0.60 mm
H�he:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.19440 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Privatgrundstück Hinweisschild, Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Parkschild, Stellplatz, Stellplatzschild, Falschparker, Parken, verboten, Privatgrundstück, Parkverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.