Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Leitzahlträger, unbeschriftet, 75x130mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6002/00.02
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitzahlträger
Magnetischer Leitzahlträger

Farbe: gelb

Höhe: 75mm, Seitenlänge: 130mm

Der Leitzahlträger ist Dreieckig und hat an der Unterseite einen Magnet.

Der magnetische Leitzahlträger ist aus einem strapazierfähigen Kunststoff. Durch seine dreieckige Form lässt er sich gut und einfach stapeln und ist somit praktisch zu verstauen. Der Einsatzzweck ist vielfältig. Besonders häufig kommt der Leitzahlträger in KFZ-Werkstätten zum Einsatz. Durch den Magnet an der Unterseite haftet dieser optimal auf dem Autodach. Somit behält man immer den Überblick und weiß welches Fahrzeug man vor sich hat.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.10000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Magnetische, Kunststoffträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.