Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex, Bezeichnungsschild, Kunststoff, 50 x 100 mm - 100x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6007/00.07
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     F55104.01
EAN/GTIN:
     4250669454225
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild zur Rohrleitungskennzeichnung

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 50 x 100 mm
  • Farbe: weiß
  • inkl. 3 Einschubleisten
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.01000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Simplex, Rohrkennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,41*
5 Tage
100
1
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,51*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,64*
7 Tage
165
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,66*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flamco
F55104.05
ab € 1,36*
Ähnlich
Flamco
F55104.07
ab € 1,44*
Ähnlich
Flamco
F55104.03
ab € 1,49*
Ähnlich
Flamco
F55104.06
ab € 1,44*
Ähnlich
Flamco
F55104.04
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.