Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerkennzeichnung, Magnetisches C-Profil, 50 x 100mm - 1 Beutel = 4 Stk. - 100x50 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6080/25
Hersteller:
     Rheinmagnet
Herst.-Nr.:
     04402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
Lagerkennzeichnung
Magnetisches C-Profil, Beutel = 4 Stück
50 x 100mm

  • komplett im Set mit dazu passenden PVC- und Kartonstreifen
  • Set bestehend aus: Magnetische Etikettenleiste mit Karton und klarem PVC-Abdeckstreifen
  • Papieretikett in das Profil schieben, bei Bedarf austauschen
  • flexibel bei wechselnden Beschriftungen
  • immer wieder verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.16575 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches, C-Profil, Magnet, Etikettenleiste, Profil, Lagerkennzeichnung, Regal, Regalkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 1,0575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,91*
€ 7,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.