Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Leitzylinder Euroduck - 100x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6314/03
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     021912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitzylinder
leitzylinder

Leitzylinder Euroduck

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 100 mm
  • Höhe: 1000 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Überfahrbar
  • Keine Beschädigung am Fahrzeug
  • mit reflektierenden Ringen zur erhöhten Wahrnehmung
  • zur Bodenmontage mittels Befestigungsbolzen oder Klebeplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
2.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Euroduck, Euro, Duck, Pfosten, Poller, Rammschutz, Parkpfosten, Parkplatzpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.