Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, 20 km/h - 300x40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6318/05
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12102MG
EAN/GTIN:
     4250410110219
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Fahrbahnschwelle gelb, Mittelteil, bis max. 20km/h

Eigenschaften:

  • mit Reflektoren
  • inklusive Befestigungsmaterial
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Maße (L x B x H): 333 x 300 x 40 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
Weitere Informationen:
Stärke:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
1.60000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Bodenschwellen, Temposchwellen, Tempostopp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 26,39*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 24,84*
€ 33,65*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12103EG
ab € 7,58*
Ähnlich
Temka
12103ES
ab € 7,58*
Ähnlich
Temka
12102MS
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.