Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbaubolzen
>
Kugelkette
>
Artikel
Kugelkette gem. DIN 5280 - 1 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
904-639/00
Hersteller:
PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
1000400023
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette 1000 mm
kugelkette
poesamo kugelkette
Kugelkette Messing vernickelt Stärke 2,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.00500 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Wartung und Qualitätssicherung
>
Kennzeichnungsmarken
>
Kugelkette gem. DIN 5280 - 1 m
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör
,
Anbringung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen