Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetzahlen, Magnetfolie auf Bogen, 297 x 210 mm, 1 Set = 1 Bogen - 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6550/00
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-03028
EAN/GTIN:
     4052301037335
Suchbegriffe:
Magnet Zahlen
Magnet Ziffern
Magnetfolie
Nummernetiketten

Magnetische Ziffern, gelb/schwarz

Eigenschaften:

  • Magnetfolie mit vorgestanzten Ziffern und Sonderzeichen
  • zur schnellen und einfachen Kennzeichnung
  • die agnetischen Ziffern eignen sich beispielsweise zur Kennzeichnung von Metalloberflächen im Betrieb
Weitere Informationen:
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.31000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, magnetfolie a4, magnetfolie, nummernetiketten 0-9, Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung, Magnet, Magnetzahl, Zahl, Ziffer, Magentziffer, Magnetische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 37,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,36*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 41,03*
€ 4,30*
ab € 30,12*
€ 41,08*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 44,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.