Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papieretikett, Geprüft, 40 x 40 mm - auf Rolle - 40x40 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6624/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6624/60
EAN/GTIN:
     4250669454911
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
papieretiketten auf rolle
etiketten papier

Papieretiketten, Freigabe, auf Rolle à 100 Stk.

Eigenschaften:

  • Material: Papier selbstklebend
  • Maße: 40 x 40 mm
  • auf Rolle à 100 Stk.
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
40.00 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.11760 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Geprüft, Papier, Papieretikett, Qualitätssicherung, Qualitätskennzeichnung, Organisation, Kennzeichnungsetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,17*
€ 18,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6624/90
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.