Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventaretiketten, mit Freifeld, Polyesterfolie silber/rot - Rolle = 100 Stk. - 60x25 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6800/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6800/61
EAN/GTIN:
     4250669455246
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagen- und Maschinenbeschilderung
Inventaretiketten aus Polyesterfolie, 25x60mm

Die selbstklebende Folie hat eine rote Grundfarbe. In silber steht mittig der Text "Inventar-Nr." darunter ist in silber ein Feld zur Selbstbeschriftung. Das Etikett hat eine silberne Lichtkante.

Inventaretiketten lassen sich beispielsweise optimal zur Maschinenkennzeichnung einsetzen. Ihr Eigentum ist so optimal gekennzeichnet und eine Identifizierung aufgrund der eingetragenen Inventarnummer ist immer möglich.

Material: Polyesterfolie selbstklebend

Die Polyesterfolie ist eine spezielle Folie für heiße Untergründe bis +150°C.
Weitere Informationen:
Höhe:
25.00 mm
Breite:
60.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, eigentumsetiketten rot, inventar etiketten, inventaretiketten 19 mm x 63 mm, Bestandskennzeichen, Inventarplaketten, Bestandsplaketten, Inventaraufkleber, Bestandsaufkleber, Typenschild, Inventar, Inventaretikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,24*
€ 68,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,98*
€ 67,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.