| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-7/60.01 Herst.-Nr.: 7/60.01 EAN/GTIN: 4250669455451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grundplakette für Leitern & Tritte gemäß DGUV 208-016 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 80 x 40 mm
- Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Gelb
- Bund = 50 Stück
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C
- feuchtigkeitsbeständig
- mit Freifeld für Prüfplaketten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 80.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Gewicht: | 0.00097 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, Grundplakette, Leitern, und, Tritte, DGUV, Information, 208-016, Prüfplakette, Prüfsiegel, Leiterprüfung, Prüfnachweis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |