Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung mit Belastungswarnhinweisen, Kragarmregal - DIN EN 15635 - 210x297x0.6 mm Aluminium glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7132/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7132/51
EAN/GTIN:
     4250669461537
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten

Regalkennzeichnung mit Belastungswarnhinweisen, Kragarmregal - DIN EN 15635

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 297 x 420 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Symbolfarbe: gelb/blau/rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
St�rke:
0.60 mm
H�he:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.10500 kg
Material:
Aluminium glatt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Regalprüfung, DIN, EN, 15635, Regalkennzeichnung, Kragarmregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 10,74*
€ 5,00*
ab € 8,87*
€ 13,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 23,55*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.