Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktsicherheitsschild, Explosionsgefährliche Stoffe, 148 x 210 mm - 210x148x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7140/73
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7140/73
EAN/GTIN:
     4250669456571
Suchbegriffe:
Kombischilder
Kombischild
Kombinationsschild
DIN

Produktsicherheitsschild, Explosionsgefährliche Stoffe

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 148 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/gelb/rot/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbole: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen, W002 / Keine offene Flamme Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, P003
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
148.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.05128 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7140/63
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.