Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Handhabungsvorschriften beachten Elektrostatisch gefährdete Bauelemente Attention Electrostatic sensitive decives Observe precautions for handling - 52x37 mm Folie selbs...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7548/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7548/61
EAN/GTIN:
     4250669459381
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung Handhabungsvorschriften beachten

Elektrotechnik, Handhabungsvorschriften beachten, 37 x 52 mm

Das rechteckige Schild mit abgerundeten Ecken hat einen gelben Grund. Auf der linken Seite des Schildes befindet sich ein schwarzes Warnsymbol, innerhalb des schwarzen Symbols ist eine gelbe Hand zu sehen, die von einem gelben Balken überdeckt wird. Rechts daneben steht in schwarzer Schrift in Deutsch, Englisch der Text "ACHTUNG Handhabung beachten Elektrostatisch gefährdete Bauelemente" geschrieben.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Elektrotechnik-Sicherheitsetiketten von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
37.00 mm
Breite:
52.00 mm
Gewicht:
0.00061 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Maschinenschilder, Anlagenschilder, Gerätekennzeichnung, Strom, Spannung, Elektrotechnik, Warnetiketten, Spannungsetiketten, Handhabungsvorschriften, Nicht, berühren, Elektrostatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7548/62
ab € 0,59*
Ähnlich
Schilder Klar
7548/91
ab € 44,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.