Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Aushang, 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik - englisch - 200x120x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7908/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7908/71
EAN/GTIN:
     4250669460141
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang

Aushang, 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik - englisch

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 120 x 200 mm
  • Grundfarbe: blau/Schriftfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
St�rke:
1.50 mm
H�he:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03960 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 5, Sicherheitsregeln, englisch, Aushang, Elektrotechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.