Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbelastungsschild: Max. Fachlast kg - 150x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7950/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7950/61
EAN/GTIN:
     4250669478498
Suchbegriffe:
Regalbelastungsaufkleber

Regalbelastungsaufkleber, Max. Fachlast - zur Selbstbeschriftung

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 50 x 150 mm
  • Grundfarbe: gelb/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Montage auf Regalen geeignet
Weitere Informationen:
H�he:
50.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00228 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Lagerschild, Zulässige, Tragkraft, Fachlast, Feldlast, Tragfähigkeit, zur, Selbstbeschriftung, Hinweisschild, Betriebskennzeichnung, Betriebssicherheit, Lager-, und, Regalkennzeichnung, Regalbelastungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.