Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel, 180°-Spiegel HORIZONT - 750x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8009/72
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.14.036
EAN/GTIN:
     4055381194356
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel

Weitwinkelspiegel HORIZONT

Eigenschaften:

  • Material Spiegel: Acrylglas - schlagfest
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Größe: 400 x 750 mm
  • Für Innen- und Außenbereiche
  • Wetterbeständig
  • Weitwinkel: 180°-Sicht
  • Inkl. Halterung für Ø 76 mm Rohrpfosten
  • Bis 5 m Beobachterabstand
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Breite:
750.00 mm
Gewicht:
5.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 224,48*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 271,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 274,81*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 247,95*
€ 289,18*
Lager 904
Frei Haus
ab € 364,15*
€ 419,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 9,15*
Zubehör
Moravia
ab € 11,60*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,60*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,64*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,10*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,50*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,70*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,70*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,51*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.