Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften - 450x300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-833/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     833/71
EAN/GTIN:
     4250669460585
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Unfallverhütungsvorschrift
sicherheitsaushang

Auszug aus den allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften

Eigenschaften:

  • Material:Kunststoff
  • Maße: 300 x 450 mm
  • Grundfarbe: weiß / Aufdruckfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
St�rke:
1.50 mm
H�he:
300.00 mm
Breite:
450.00 mm
Gewicht:
0.22275 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, UVV, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheit, Plakat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.