Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, 3M, reflektierend - auf Rolle - 25000x50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9013/69
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband

Warnmarkierungsband, 3M

Eigenschaften:

  • Farbe: rot/weiß
  • Linksweisend
  • Reflektierend
  • Rollenlänge: 25 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Zur Anbringung im Innenbereich
  • Verklebetemperatur: 15°C - 30°C
  • Für glatte und unebene Untergründe
  • Selbstklebend, für eine einfache und schnelle Verabeitung

Einsatzbereiche: Zur Kennzeichnung beweglicher Hindernisse wie Hubwagen, Gabelstapler, Tore und Krane

Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
25000.00 mm
Gewicht:
0.38063 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,1156* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,68*
€ 156,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,74*
€ 154,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 124,20*
€ 147,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,20*
€ 137,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,89*
€ 122,44
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
13057L10
ab € 117,00*
Ähnlich
3M
13057R10
ab € 117,07*
Ähnlich
3M
13058L10
ab € 117,47*
Ähnlich
3M
13058R10
ab € 118,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.