Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Warnmarkierung, 141 x 282 mm, Magnetfolie, reflektierend RA2 - 282x141 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9014/81
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     430.13.518
EAN/GTIN:
     4055381238531
Suchbegriffe:
Warnmarkierung für Fahrzeuge mit So...
warnmarkierung für fahrzeuge mit so...

Magnetische KFZ-Warnmarkierung zur Kennzeichnung gem. StVO

Eigenschaften:

  • Material: Magnetfolie
  • Maße: 141 x 282 mm
  • Farbe: Rot/weiß reflektierend, RA2 gem. DIN 30710
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • Zur temporären Anbringung direkt am Fahrzeug
  • Rückstandsloses Entfernen und Wiederanbringen
  • Set bestehend aus je 4 linksweisenden und 4 rechtsweisenden Folien
Weitere Informationen:
Höhe:
141.00 mm
Breite:
282.00 mm
Gewicht:
1.62309 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierung, magnetisch, KFZ-Warnmarkierung, Fahrzeugmarkierung, Fahrzeugkennzeichnung, RA2
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 97,17*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 99,94*
€ 127,84*
Lager 904
pro Satz
€ 4,90*
ab € 113,25*
€ 143,66*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 143,66*
€ 170,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,56*
€ 167,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,80*
€ 162,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,37*
€ 150,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 113,25*
€ 134,77
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 14,15625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 256,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 63,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 136,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 243,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.