Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 904-9021/60 Herst.-Nr.: 078800 EAN/GTIN: 4003801792149 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser, Safety Cutter Standard Eigenschaften: - Material: ABS Kunststoff, Gummi, Metall
- Farbe: rot
- Gewicht: 66 g
- wahlweise für Links- oder Rechtshänder zu verwenden
- inkl. zweier Ersatzklingen
- TÜV/GS-geprüft
- automatischer Klingenrückzug
- Gummiauflage für absolte Griffsicherheit
- einfacher Klingenwechsel über Schieber
Weitere Informationen: | | Höhe: | 35.00 mm | Breite: | 145.00 mm | Gewicht: | 0.09200 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,89* | € 2,97* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,98* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,07* | € 3,13* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,09* | € 3,26* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,03* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|