| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-9022/61 Herst.-Nr.: 53161 EAN/GTIN: 4260287341012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warn- und Markierungsband, reflektierend RA 1 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Farbe: rot/weiß - rechtsweisend
- Rollenlänge: 10 m
- Rollenbreite: 50 mm
- Reflexion: RA 1
- Zur Innen- und Außenanwendung
- Einsatzbereiche: temporäre Hindernisse
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband rot/weiß 50mm, reflexfolie, gefahrenmarkierungsband 5cm, Warnbänder, reflektierend, RA1, Typ, I, schraffiert, Band, Markierung, Sicherheitsmarkierung, Sicherheit, Warnmarkierung, Klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |