Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsmaske, MagMask "3layer", 1 Karton = 40 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-94014001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

3-lagige Gesichtsmaske, MagMask "3layer"

Eigenschaften:

  • Material:
    • 1. Lage: 20g/m² spun-bond PP
    • 2. Lage: 20g/m² melt-down PP
    • 3. Lage: 20g/m² spun bond PP
  • Filterleistung: BFE 95% ~ 99%
  • CE-zertifiziert
  • für den einmaligen Gebrauch
  • Karton à 40 Stück
  • mit Gummischlaufe für hohen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.19500 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Stück (ab € 1,437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 75,55*
€ 89,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,21*
€ 83,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 68,21*
€ 81,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.