Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketband, selbstklebend, "Gesperrt" - Rolle à 66 m - 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9600/61
Hersteller:
     SKB
Herst.-Nr.:
     20700250001-0006
EAN/GTIN:
     4250778916683
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Selbstklebendes Paketband, "GESPERRT"

Eigenschaften:

  • Material: PVC
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Grundfarbe: rot / Aufdruckfarbe: schwarz
  • Breite: 25 mm
  • Rollenlänge: 66 m
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Resistent gegen milde Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Breite:
25.00 mm
Gewicht:
0.10000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband rot, packband, Klebebänder, Verpackungsband, Bedruckte, Bänder, Selbstklebebänder, Markierungsbänder, Verpackungsbänder, Klebeband, Verpackungskennzeichnung, GESPERRT, sperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKB
20700500001-0001
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.