Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P80
3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P80
Artikel-Nr.:
     9064-7000032148
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314D1155080
EAN/GTIN:
     04046719185450
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
kastanienbraun
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P80
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
50 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 127,33*
€ 159,56*
Lager 9064
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 197,80*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 167,24*
€ 199,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 395,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.