Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Papierschleifrolle 618, 115 mm x 50 m, P150


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Papierschleifrolle 618, 115 mm x 50 m, P150
3M™ Papierschleifrolle 618, 115 mm x 50 m, P150
Artikel-Nr.:
     9064-7000034047
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     61811550150
EAN/GTIN:
     05010027588264
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Die 3M™ Papierschleifrolle 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug auf A-Papier-Unterlage. Eine offene Siliciumcarbid-Kornstreuung wie auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Es ist sowohl von Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Körnung:
P150
Gesamtbreite:
115 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 115,35*
€ 137,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 114,65*
€ 136,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,36*
€ 131,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 101,95*
€ 121,32
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 94,35*
€ 112,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.