Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, 355.6 mm x 91.44 m, 36851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, 355.6 mm x 91.44 m, 36851
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, 355.6 mm x 91.44 m, 36851
Artikel-Nr.:
     9064-7000045499
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     36851
EAN/GTIN:
     00051131368514
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Schützen Sie mit 3M™ Dirt Trap Kabinenschutz Ihre Lackierkabine vor Staub und Sprühnebel. Unsere weiße Vliesabdeckung wurde speziell für den Schutz von Wänden und Böden in Lackierkabinen sowie für die Verbesserung der Lichtverhältnisse im Arbeitsbereich entwickelt. Mitarbeiter profitieren von besseren Sichtverhältnissen und Ihre Werkstatt macht auf Kunden einen ansprechenderen Eindruck.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Schutzmaterial
Gesamtbreite:
355,6 mm
Gesamtlänge:
91,44 m
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.