Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, orange, 152,4 mm x 12,7 mm, 6 Micron, Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, orange, 152,4 mm x 12,7 mm, 6 Micron, Typ C
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, orange, 152,4 mm x 12,7 mm, 6 Micron, Typ C
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, orange, 152,4 mm x 12,7 mm, 6 Micron, Typ C
Artikel-Nr.:
     9064-7000046180
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BB-ZB-C150126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bristle Scheibe
Bristle Scheibe
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktform:
Bürste
Schleifmittel:
Keramik
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
152,4 mm
Gesamtbreite:
11,1125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.