Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 25 mm x 30 m, 0,25 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000057501
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     502530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
3m deutschland korrosionsschutzband...
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.