Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm
3M™ Scotchrap™ 50 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,25 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000057502
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     505030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzband 50mm x 30m sch...
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 62,32*
€ 74,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,79*
€ 73,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.