Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 100 mm x 30 m, 0,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 100 mm x 30 m, 0,5 mm
3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 100 mm x 30 m, 0,5 mm
3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 100 mm x 30 m, 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7000058493
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5110030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzband
Korrosionsschutzbandage
Korrosionsschutzbinden
korrosionsschutzband 25mmx30mx0,25m...
Robustes PVC-Klebeband zur elektrischen Isolation und zum Schutz von Rohren und Masten.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotchrap™
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Korrosionsschutzbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
101,6 mm
Gesamtlänge:
30,5 m
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 159,93*
€ 190,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 158,41*
€ 188,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 152,54*
€ 181,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,97*
€ 173,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,42*
€ 148,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.