Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA, 50 mm x 3500 mm, A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA, 50 mm x 3500 mm, A30
Artikel-Nr.:
     9064-7000059979
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     307EA503500A30
EAN/GTIN:
     04001895535307
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
gewebeschleifband 50x3500 mm
Bei dem 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA ist der definierte, einheitliche Kornaufbau verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich dieses Gewebeschleifband besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln).
Weitere Informationen:
Brand:
Trizact™
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
3500 mm
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband 50 x 3500, Geweberolle, trizact
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.