Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P120
3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P120
Artikel-Nr.:
     9064-7000060177
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314D3825120
EAN/GTIN:
     04046719185221
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
kastanienbraun
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P120
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamtlänge:
25 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 20,95*
€ 27,32*
1
€ 8,95*
ab € 19,31*
€ 28,65*
Lager 9064
unbekannt
5
€ 9,90*
ab € 27,53*
€ 34,56*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.