Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS
Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, rot, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS
Artikel-Nr.:
     9064-7000077938
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CFFBSAC100456
EAN/GTIN:
     04046719750689
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Rot
Produktform:
Bürste
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
101,6 mm
Gesamtbreite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, schleifvliesrad scotch, fächerbürste, Lamellenbürste, Scotch Brite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 183,35*
€ 235,48*
Lager 9064
unbekannt
€ 9,90*
ab € 277,05*
€ 330,02*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,02*
€ 392,7238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,65*
€ 383,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,60*
€ 362,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,56*
€ 342,1964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,05*
€ 329,6895
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.