Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Sitz-Schutzfolie, 1, 4 m x 83, 8 mm, 80307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Sitz-Schutzfolie, 1, 4 m x 83, 8 mm, 80307
3M™ Sitz-Schutzfolie, 1, 4 m x 83, 8 mm, 80307
3M™ Sitz-Schutzfolie, 1, 4 m x 83, 8 mm, 80307
Artikel-Nr.:
     9064-7000088640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E80307
EAN/GTIN:
     04046719145959
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Schützen Sie mit dem 3M™ Innenraum-Schutzbezug Autositze bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die Anti-Rutschbeschichtung hält unsere Einwegschutzbezüge aus Kunststoff in Position. Als Einzel- oder Doppelschutzbezug erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Abdeckung
Gesamtbreite:
838 mm
Gesamtlänge:
1422 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.