Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 25 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 25 mm x 66 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 25 mm x 66 m
Scotch® Magic™ Unsichtbares Klebeband, 1 Rolle, 25 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     9064-7100027389
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     11259
EAN/GTIN:
     03134375005920
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Das Scotch® Magic™ Klebeband ist das originale matte, unsichtbare Klebeband mit Hunderten von Anwendungsmöglichkeiten. Milchig auf der Rolle, aber unsichtbar bei der Anwendung. Mit Kugelschreiber, Bleistift oder Marker beschreibbar.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamtlänge:
66 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
36
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 9,07*
3 Tage
170
1
€ 2,90*
ab € 6,83*
€ 9,95*
1
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 10,30*
Lager 9064
unbekannt
36
€ 9,90*
ab € 8,23*
€ 10,44*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 375,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.