Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 15 mm x 33 m x 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 15 mm x 33 m x 0,1 mm
3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 15 mm x 33 m x 0,1 mm
3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 15 mm x 33 m x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7100091686
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     601533
EAN/GTIN:
     04054596153912
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PTFE-Klebeband
ptfe klebeband
Hohe Durchschlagfestigkeit und sehr gute Temperaturbeständigkeit – das universal einsetzbare Isolierband für thermisch hoch beanspruchte Isolationen in der Hochfrequenz-Technik.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Silikon
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
33 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 64,89667*
€ 76,30667*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 64,93*
€ 76,35*
15
Frei Haus
ab € 65,53934*
€ 77,06934*
19 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 66,51*
€ 80,17*
Lager 9064
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 100,25*
€ 125,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.