Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

3M™ Hand-Masker™ Abdeckfolie, AMF72-8G; 1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hand-Masker™ Abdeckfolie, AMF72-8G; 1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm
3M™ Hand-Masker™ Abdeckfolie, AMF72-8G; 1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm
3M™ Hand-Masker™ Abdeckfolie, AMF72-8G; 1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm
Artikel-Nr.:
     9064-7100143722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MF72
EAN/GTIN:
     00638060080979
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
scotch abdeckfolie
abdeckfolie
Die 3M™ Hand-Masker™ Abdeckfolie, AMF72-8G, eignet sich zum Schutz des Arbeitsbereichs bei Malerarbeiten. Die Folie zeichnet sich durch lackbindende Eigenschaften aus. Verwenden Sie sie mit dem 3M™ Hand-Masker™ M3000 Handabdeckgerät zum schnellen Schutz bei Malerarbeiten. Diese Abdeckfolie hat die Maße 1,82 m x 27,4 m x 0,00889 mm.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Gesamtbreite:
182,8 m
Gesamtlänge:
27,4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.