Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent, Rot, 36863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent, Rot, 36863
3M™ Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent, Rot, 36863
3M™ Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent, Rot, 36863
Artikel-Nr.:
     9064-7100173136
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     36863
EAN/GTIN:
     00051131368637
Suchbegriffe:
Abdeckprodukte Autoreparatur
blaues band 3m
Abdeckbänder Autolack
KFZ Abdeckband
Der 3M™ Dirt Trap™ Dispenser für Abdeckfolie wurde für die 3M Dirt Trap Transparente Abdeckfolie entwickelt. Unser Dispenser wird mit starken Magneten an einer vertikalen Metalloberfläche befestigt.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Rot
Produkttyp:
Spender
Gesamtbreite:
120,65 mm
Gesamtlänge:
482,6 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeband lackieren auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.